※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用ハイラップECO

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 89788938 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
幅(cm)40 長さ(m)750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
食品ラップ
飲食業

使いやすいサイズで
重宝しています。
もう何年も使用していますが、モノタロウで購入出来て
ありがたいです。

対象商品:
89788895
2024-09-11
用途:
野菜のトレイのパック詰め
みやもときくらげ農園 様 (農・林・水産業)

注文から配送までが早く、配送代金が無料だったのも助かりました。

対象商品:
89788895
2023-09-21
用途:
飲食店で
有限会社シックスティーズカンパニー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前回と同じ商品が廃盤になって困っていましたが、
同等の商品があってよかったです。
飲食店も経営しているので、主にそちらで使用していますが、
薄くて伸びもよく、何しろ経済的です。

2022-12-11
用途:
食材の包装
卸売・小売業

いつも使っています。
安くて助かります。
厚かったり、薄かったりする事があり、薄いのは使いづらいです。

対象商品:
89788938
2022-08-22
用途:
商品の発送
製造業

装置等、大きなも商品を発送する際に使用しています。切れもよくしっかりと包むことが出来、大満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする