曜日別特売
- ユニバーサルジョイント モノタロウ 89791651

- ユニバーサルジョイント モノタロウ 89791651
- ユニバーサルジョイント モノタロウ 89791651
- ユニバーサルジョイント モノタロウ 89791651
モノタロウ

ユニバーサルジョイント

(18件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
89791651
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

角度をつけた斜め作業ができます。

全長(mm)
56
差込角(mm)
9.5(3/8)
幅(mm)
18
材質
CRV
表面処理
クロームメッキ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89791651
2023-12-30
用途: 車のメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品 : 89791651
2017-11-19
用途: 車修理
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品 : 89791642
2016-03-12
用途: コスパ最強
農・林・水産業

1/4ユニバーサルって、ずっと欲しかったんですけど、小さい割りに高価な値段で購入を尻込みしていましたが、200円ちょっとなら買って大正解。
工具が入りづらい角度な場所などで、ユニバーサルの効果が期待できます。
ジョイントなども、とてもスムーズで滑らかに可動しています。

対象商品 : 89791667
2015-09-29
用途: バイクの整備

残り在庫限りでしたので、追加購入しました。コスト的に壊れても惜しくない、大変リーズナブルだと思います。他のサイズも入手しましたので、KTCなどで買い揃える事を考えると、お安くて助かっています。品物も使用上は、特段問題ありませんでした。ただ残念なのは、在庫限りってことでしょうか?

対象商品 : 89791651
2015-09-19
用途: バイクメンテナンス等

普段は、ほとんど使わない物ですが、いざ必要な時にあると便利です。まだ未使用ですが、質感も良く、それほど大きなトルクをかける作業箇所に使わないと思いますので、充分な商品です。何せ、この値段は、非常にリーズナブルです。KT◯とかは、物も良いですが、とっても値段が高いので、選択の余地はありませんでした。

対象商品 : 89791651
2015-11-28
用途: 自家用

所有のセット品についていなかったので購入、作り、価格、充分満足している。

対象商品 : 89791667
2015-05-06
用途: 電気工事

価格割には十分に機能し又、握りやすく、非常に使いやすいです!!

対象商品 : 89791642
2015-10-16
用途: バイクメンテ

思ったより大きいです。その分頑丈に見えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする