画像準備中

サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89792805 品番 WBK25DF-31H
参考基準価格(税別)¥87,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
寸法L(mm)66 寸法L1(mm)33 寸法A(mm)100 寸法D(mm)85 寸法X(mm)11 寸法D1(mm)130 寸法D2(mm)90 寸法l(mm)4 寸法L2(mm)18 寸法W(mm)110 寸法Z(mm)11 寸法Y(mm)17.5 寸法d1(Φmm)57 寸法Q(mm)12 寸法V(mm)70 軸径d(Φmm)25 寸法PM6 基本定格荷重Ca(N)29900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする