NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の サポートユニット
サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89792857
品番
WBK35DFD-31H
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
81
寸法L1(mm)
48
寸法A(mm)
106
寸法D(mm)
95
寸法X(mm)
11
寸法D1(mm)
142
寸法D2(mm)
102
寸法l(mm)
4
寸法L2(mm)
18
寸法W(mm)
121
寸法Z(mm)
11
寸法Y(mm)
17.5
寸法d1(Φmm)
69
寸法Q(mm)
12
寸法V(mm)
80
軸径d(Φmm)
35
寸法P
M6
基本定格荷重Ca(N)
53000