画像準備中

サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89792884 品番 WBK40DFD-31H
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
寸法L(mm)81 寸法L1(mm)48 寸法A(mm)106 寸法D(mm)95 寸法X(mm)11 寸法D1(mm)142 寸法D2(mm)102 寸法l(mm)4 寸法L2(mm)18 寸法W(mm)121 寸法Z(mm)11 寸法Y(mm)17.5 寸法d1(Φmm)69 寸法Q(mm)12 寸法V(mm)80 軸径d(Φmm)40 寸法PM6 基本定格荷重Ca(N)54000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする