酒米水分計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89800523 品番ライスタf4
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

酒造用原料精米の含水率と吸水率は高い相関関係にあり、良質なこうじ造りには、高度にとう精された原料精米が求められます。ライスタf4は、8%までの低水分測定を実現。普通米に比べ低水分の酒造用原料精米をより正確に測定できます。また、良質なこうじ造りの鍵を握る原料精米の水分管理にもお役立ていただけます。

測定範囲
酒米:8〜18%
精米:11〜20%
玄米:11〜20%
補正機能
温度補正/サーミスタによる自動温度補正
穀温補正/マイコンによる自動穀温補正
測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付) 付属品試料皿×2、ブラシ、電池(単3)×4、ピンセット付スプーン、キャリングケース 質量(kg)0.44 電源電池1.5V(単3)×4、オートパワーオフ機能付 使用温度範囲0〜40℃ 測定精度製作:±0.1%(20%以下)、105℃法:±0.5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×94×64.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:292

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする