ダストボックスECO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89803131 品番YW-117L-PC
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

デスクサイドに置いても邪魔にならないスリムタイプのくず入れ。再生樹脂のECOタイプ。
袋止め枠付

容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×360×450 トラスコ品番438-4300 材質再生ポリプロピレン(PP)100% 形状角型 幅(mm)230 質量(kg)1.2 グレーストーン 高さ(mm)465 奥行(mm)350 梱包数8ヶ グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89803131
2021-12-23
用途:
トイレ手洗い場のペーパータオルを捨てるゴミ箱
株式会社スタジオアッシュ 様

シンプルで使いやすいゴミ箱。45リットルのゴミ袋が楽に入るので、掃除時の交換が楽です。
シンクの下にちょうどよい感じで入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする