※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
接続口径3/8
入力信号電圧形DC0〜5V
ケーブルコネクタストレート型3m
注文コード89805049
品番ITV2130-24N3CS2
 
参考基準価格(税別)¥57,590
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
 
この商品は接続口径・入力信号・ケーブルコネクタなど1800種類から選べます
他の種類を見る
 
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下