26-CAM 地球儀 アンティークタイプ 昭和カートン 89806325

地球儀 アンティークタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード89806325品番26-CAM
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

低反射仕上げ、大きめ文字で読みやすい日本製の地球儀です。
中世の地図をモチーフにしたアンティークタイプです。
海洋部分には羊皮紙の重厚な風合いを再現し、陸域は落ち着いた色使いとグラデーションでレイアウトしています。

サイズ(cm)26幅(mm)260奥行(mm)270高さ(mm)360トラスコ品番856-0114材質ホルダー:スチール、台座:木質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ10 0381
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする