FU605-000U-MB 除電払い NF-EX 首振りヘッド CONDOR(山崎産業) 89806403

 

FU605-000U-MB 除電払い NF-EX 首振りヘッド CONDOR(山崎産業) 89806403
FU605-000U-MB 除電払い NF-EX 首振りヘッド CONDOR(山崎産業) 89806403
FU605-000U-MB 除電払い NF-EX 首振りヘッド CONDOR(山崎産業) 89806403
FU605-000U-MB 除電払い NF-EX 首振りヘッド CONDOR(山崎産業) 89806403

除電払い NF-EX 首振りヘッド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89806403品番FU605-000U-MB
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

静電気を除去しながらホコリを除去できる除電払いです。ヘッドが180°動くから見えない部分もスッキリホコリ取り。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ホコリ取り用全長(mm)570幅(Φmm)160トラスコ品番381-7288材質毛/ポリプロピレン(PP)、導電繊維・グリップ/ABS樹脂質量(g)108繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89806403
2020-04-28
用途: テレビの画面の清掃除電
その他業種

テレビ画面やパソコンの画面を清掃すると、そのあとホコリが付きにくくなりました。

対象商品 : 89806403
2017-11-02
用途: 部屋の掃除
その他業種

とても綺麗になり満足しています。が、勘違いで 延長の棒付きだと思ってったので 少しガッカリしました。

対象商品 : 89806403
2017-06-22
用途: 工場内のホコリ落とし

汚れるのが当たり前の使い方なので、洗えて、単にはたき落すタイプの掃除用具を探してました。屈曲部もまあまあの強度で、何度かぶつけながら使いましたが、壊れてないです。今のところ満足です。高価な分、長く使います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする