材質ポリエチレン
商品タイプ本体(フレーム)
容量(L)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×666×1050
用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。
仕様リサイクルカートアウトバー0.6グリーン
トラスコ品番836-4690
質量(kg)約41
色グリーン
高さ(mm)1050
奥行(mm)666
間口(mm)1280
耐荷重ごみ比重0.4
キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)
バー幅(mm)1280
バー高さ(mm)790
容量(m3)約0.6
2018年トラスコ掲載ページ9 0526