積水成型工業
積水成型工業の 内装資材
積水成型工業の カーペット・フロア
積水成型工業の 畳
ロール畳 目積
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89808583
品番
SMR-5-LGN
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ポータブルタイプで広げるだけで簡単に設置できます。
水、汚れに強く、お掃除も簡単です。
色あせしにくく、高い耐久性があります。
ダニ・カビが発生しにくく、健康的で安心です。
材質
畳表:ポリプロピレン(PP)、滑り止め:PE発泡体
色
リーフグリーン
トラスコ品番
835-7526
長さ(m)
5
奥行(mm)
5000
用途
教育施設、災害時の避難所などに。
仕様
グッドデザイン賞受賞、日本アトピー協会推薦品
セット内容
収納袋
幅(mm)
900
厚さ(mm)
4.5mm
アズワン品番
64-7267-84
2018年トラスコ掲載ページ
9 0595
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません