※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロール畳 目積

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89808592 品番 SMR-5-P
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ポータブルタイプで広げるだけで簡単に設置できます。
水、汚れに強く、お掃除も簡単です。
色あせしにくく、高い耐久性があります。
ダニ・カビが発生しにくく、健康的で安心です。

材質畳表:ポリプロピレン(PP)、滑り止め:PE発泡体 ピンク トラスコ品番835-7528 長さ(m)5 奥行(mm)5000 用途教育施設、災害時の避難所などに。 仕様グッドデザイン賞受賞、日本アトピー協会推薦品 セット内容収納袋 幅(mm)900 厚さ(mm)4.5mm アズワン品番64-7267-85 2018年トラスコ掲載ページ9 0595
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする