Φ150のダブルアクションを小回りがきくようにするのに購入。ネジ規格も適合しており、スポンジサイズの選択肢が増えて、磨きがしやすくなりました。
米国規格(インチ径)のサンダーの先端に装着して使うのが普通ですが、持っていないので、止む無くドライバードリル用に加工して使っています。5/16インチのボルトが円盤中央に取り付けられていますが、手持ちのJISの8mmダイスで再ねじ切りしました。ナット側は手持ちの6角軸ソケットアダプターをJISの8mmタップでねじ切りしました。5/16インチネジであることを商品説明に書くべきでしょう。
ダブルアクションサンダーで使ってみました。
力の伝わり具合が丁度よく、重宝します。
加水分解するので保管の際は湿気に気をつけたいと思います。