ゼノア
ゼノアの エンジンブロア
ハンディエンジンブロワ(HBZ260LV)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89826808
品番
HBZ260LV
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。
音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。
最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m
3
/min)
13
最大風速(m/s)
70
仕様
(電極ギャップ)0.65mm
質量(kg)
4.1
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×280×350
燃料タンク容量(L)
0.45
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
騒音レベル(dB(A))
104
排気量(cm
3
)
25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。