20WLEDランプ(電球色)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ビーム角(度)110
内容量1個注文コード89828917品番LDR20L-H110
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315色温度(K)2700ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-94LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1550電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする