ハタヤリミテッド
20WLEDランプ(電球色)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ビーム角(度)
60
110
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89828926
品番
LDR20L-W60
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
口金
E26
定格消費電力(W)
20
入力電圧(V)
AC100~240
適合機種
RGL型LED作業灯
質量(kg)
0.315
色温度(K)
2700
ビーム角(度)
60
アズワン品番
64-4652-95
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
1550
電球の種類
LED