ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 電球
ハタヤリミテッドの HIDランプ
ハタヤリミテッドの メタルハライドランプ
メタルハライドライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89829224
品番
MLF-410K5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥165,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)
400
定格電圧(V)
100
仕様
高力率安定器(100V・50/60Hz)単管クランプΦ48.6付
質量(kg)
16.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
498×450×370
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm
2
)
2
照明装置
400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3