ウェーブ 共通 取り替えシート 各種

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(8枚) 注文コード 89832102 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

驚きのひと拭き吸着!
どんなところもサッとひと拭きでキレイにできます。抗菌*EXファイバー搭載!抗菌成分配合で、とったホコリの菌の増殖を抑制。ホコリ残り0へ。
*抗菌加工部位の表面での菌の増殖のみを抑制。*全ての菌を抑制するものではありません。

種類ハンディモップ ピンク アズワン品番64-1059-94 商品タイプ取替用 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
棚の上やPC裏などのお掃除に
新電元工業株式会社 様 (製造業)

会社の床が絨毯なので、すごく絨毯の埃が棚の上やPC台に溜まります。
でも、このグッズを使うとキレイに取れるので気持ちよいです。

2025-04-10
用途:
どこでも
アニマコーヒー 様 (卸売・小売業)

ホコリが気になるテレビ、テーブル、ドアなどに使っています。最後はとどめに家のガラスの外側を拭いてから捨てています。

2024-11-26
用途:
埃がよく取れます
横澤動物医院 様

年末に向かい何かと掃除が多くなる時期です。
TVやパソコン周りは、埃が溜まりやすいので面倒ですが、ワーブを使えば、埃を吸着してくれますから、簡単に掃除ができます。
そんなことで、消耗品のシートを追加購入しました。

2025-01-28
用途:
大掃除

大掃除用に購入しました。埃が舞う事なく掃除できるので重宝します。

2025-05-18
用途:
家庭用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は特別安価ではありませんが、まとめ買いにちょうど良いです。

2024-10-30
用途:
ホコリ取り
製造業

いつも利用しています。ホコリが綺麗に取れるし使いやすいです。

対象商品:
58086473
2024-09-14
用途:
PC他情報機器の清掃
サービス業

使いやすく、隙間の埃も取れるので、重宝してます。あと5cm柄が長いとさらに便利です。

対象商品:
89832084
2024-02-10
用途:
部屋の掃除に
その他業種

ほこりが取れて傷もつかないので重宝してます。テレビの画面を優しく拭けます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする