.COM SA-9000 ノータック ストレッチパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
オリーブグリーン
ウエスト(cm)88
サイズ88
内容量1本注文コード89833966品番SA-9000
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

スマートなラインのノータックチノ

オリーブグリーン
サイズ
88
ウエスト(cm)
88
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ノータックストレッチパンツ
タイプ
男性
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
股下(cm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ
裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする