30cm×2.5m クックパー クッキングシート 旭化成ホームプロダクツ 89838585

30cm×2.5m クックパー クッキングシート 旭化成ホームプロダクツ 89838585
30cm×2.5m クックパー クッキングシート 旭化成ホームプロダクツ 89838585

クックパー クッキングシート

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2.5
幅(cm)30
内容量1本注文コード89838585品番30cm×2.5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

両面シリコーン樹脂加工の耐油紙です。
料理がくっつかずにサラッとはがせます。
油や汁を通しにくいので、調理器具や食器の後かたづけが簡単です。
オーブン、電子レンジのほか、落としぶたや蒸し料理にも使えます。
耐熱温度は250℃(20分)なので、幅広い料理に使えます。
新デザインで女性の手に握りやすいコンパクトサイズ(41mm)。
さらに使いやすくなりました。

材質シリコーン樹脂加工耐油紙サイズLサイズ幅(cm)30長さ(m)2.5アズワン品番64-1133-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88860886
2023-05-01
用途: 調理用
北部丸一株式会社卸売・小売業

分厚くてよいです。ただちょっとお値段がはるのが難点です

対象商品 : 89838594
2021-03-21
用途: パンやピザ焼きに最適
いなかめし和郷飲食業

パンやピザ、クッキー等の焼き作業に最適
その他焼魚にも使用してます。通常オーブンでの使用に困る事がありません。

対象商品 : 88860886
2020-03-09
用途: 自身の料理
サービス業

スーパー等の一般品は、ロールの長さがあまりなかったり、幅も短いものが多く、双方を満たす商品として購入しました。
予想通り使い勝手も良いので、とても重宝しています。

対象商品 : 88860886
2018-08-10
用途: 卵焼き・蒸しパン他
医療・福祉・介護関連業

一回に100人分を調理するので、大きめのバットでオーブンを使うことが頻回にあります。このクッキングシートを使うことで、後片付けも簡単で調理員の作業効率アップにつながります。

対象商品 : 89838585
2017-03-08
用途: 蒸気オープンの敷物
医療・福祉・介護関連業

破れなくて、焦げにくくて、使いやすいです。切れ味もいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする