三笠産業[工具]
タンピングランマー MTX仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
質量(kg)
83
64
75
打撃力(kN[kgf])
毎回15.6[1590]
毎回13.6[1390]
毎回14.9[1520]
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89844484
品番
MTX-80FE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥432,000
打撃力(kN[kgf])
毎回15.6[1590]
ストローク(mm)
(衝撃板)50~80
寸法(mm)
(機体)1100×365×788、(衝撃板)285×340
質量(kg)
83
回転数(min
-1
[r.p.m])
3400~3600
エンジン形式
スバルEH12-2D 4サイクル
エンジン出力(PS/kW)
3.5/2.6
衝撃
10.7~11.3Hz(642~679v.p.m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89844484
MTX-80FE
65700347
MTX-80HD
タンピングランマー
三笠産業[工具]
1台
¥
299,800
税込
¥
329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)