三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンプレートコンパクター
バイブロコンパクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89844825
品番
MVH-208DCS
参考基準価格(税別)
¥1,650,000
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
(機体)1310×500×1010、(転圧盤)720×500
質量(kg)
237
エンジン形式
ヤンマーL70V 空冷ディーゼル
エンジン出力(PS/kW)
6.5/4.8
遠心力(kN[kgf])
35[3570]
速度(m/min)
0〜26(前後進共)
振動数(Hz[v.p.m.])
87[5200]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません