フレームスタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品無し 注文コード89846058 品番R72070Z
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は付属品4種類から選べます 他の種類を見る

白塗装からクロームメッキにリニューアルしました!
ステムやスイングアームの交換にも対応できる、吊り下げ式スーパーマルチスタンド。リアショック脱着にもオススメです。

付属品無し パイプ径(Φmm)38/34 全質量(kg)10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×470×1150 色(本体)クロームメッキ 高さ調整範囲(mm)9段階(1130〜1930)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする