ETHOS Design(エトスデザイン)
ETHOS Design(エトスデザイン)の バイクメンテナンスツール
ETHOS Design(エトスデザイン)の ガレージ機器
ETHOS Design(エトスデザイン)の スタンド・クランプ(フロント用)
フレームスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
2WAYタイダウン(ブラック)
注文コード
89846067
品番
R72070B
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
白塗装からクロームメッキにリニューアルしました!
ステムやスイングアームの交換にも対応できる、吊り下げ式スーパーマルチスタンド。リアショック脱着にもオススメです。
付属品
2WAYタイダウン(ブラック)
パイプ径(Φmm)
38/34
全質量(kg)
10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
310×470×1150
色(本体)
クロームメッキ
高さ調整範囲(mm)
9段階(1130〜1930)