曜日別特売
MT962EX 耐切創手袋  7ゲージ マックス[手袋] 89852333

耐切創手袋 7ゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)30
内容量1パック(10双)注文コード89852333品番MT962EX
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。

用途
建設、自動車、機械、鉄鋼等の切創の危険のある作業現場。
サイズ
S
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
色
ネイビー
入数(双)
10
トラスコ品番
868-4354
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
750
材質(表)
ケブラー[[R下]]繊維100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする