[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め XLサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)

[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め XLサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り) - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め XLサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り) - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め XLサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り) - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め XLサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り) - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め XLサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り) - ウィード(Wonder Grip)

【特長】
・タッチパネル対応の耐切創レベル:レベルD(EN388:2016)
・金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、通気性がよく長時間着けていても快適に作業可能
・薄く柔らかいニトリルをコーティングしているので、指先の動きもスムーズ
・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。

【仕様】
・コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエステル
・サイズ 全長:約260mm 中指の長さ:約85mm 掌周り:約195mm
・厚さ:約1.2mm
・ゲージ:10ゲージ

【使用上の注意】
・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
・保管する際には直射日光を避けてください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
・熱いものには触れないでください。

用途
用途:機械加工業・自動車関連業・土木・建築・建設作業・ガラス加工・板金作業・農業・林業に
色
ブラック
サイズ
XL
入数(双)
1
機能
耐切創
内容量
1双
注意
※注意:アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03264586ZI7540101
オープン
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする