- ピーチキッチンタオル エリエール 89854755

ピーチキッチンタオル

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50カット×4ロール) 注文コード89854755 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スーパーWエンボス加工で、驚異の吸収力を実現。
「Eカット」のミシン目加工で、片手でラクラク切れて便利。

材質パルプ100% シートサイズ(mm)228×220 タイプ2枚重ね 質量(g)512 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×228×230 アズワン品番65-0368-25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75725484
2022-10-14
用途:
おべんとう製造時に使用
株式会社ワーク&ライフコミュニケーション 様 (飲食業)

大きな商品なので、送っていただけると助かっております。ありがとうございます。もう少し安いとありがたいですが。

対象商品:
75725484
2022-04-04
用途:
キッチンタオル

8個入ってお得で使いやすいので定期的にリピートしてます。

対象商品:
75725484
2021-12-07
用途:
キッチンで
冨塚音楽教室 様

キッチンタオルは毎日使用する必需品、大容量かつお得に購入できて満足しています。

対象商品:
41521367
2021-05-09
用途:
水気を抜く時に。
飲食業

水気を抜く時や食器を拭くのに使っています。
コスパが良く、この大きさで送ってもらえるのでとても便利です。

対象商品:
75725484
2021-04-14
用途:
油はねで汚れたキッチン台を拭くのに使ってます。
その他業種

柔らかいので使いやすいです。野菜を冷蔵庫に入れる時、巻いて保管しています。

対象商品:
41521367
2020-04-22
用途:
キッチンの清掃や天ぷらをあげる時
医療・福祉・介護関連業

柔らかくて品質の良さを感じる。タオル代わりにして手を拭くことも出来る。

対象商品:
41521367
2020-07-16
用途:
台所での炊事・手洗い

コストパフォーマンスが良い。今後も継続注文する予定。

対象商品:
62099887
2018-02-28
用途:
家事
製造業

量がいっぱいで良かったまたかいたいとおもっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする