三平化学工業
三平化学工業の ケーブル収納・配線
三平化学工業の 電線保護
三平化学工業の 非収縮チューブ
三平チューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
89861388
品番
7.0×0.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
色
黒
材質
軟質PVC
内径(Φmm)
7
肉厚(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合