ビニールチューブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード89862544 品番5.0Φ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は色・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

環境に優しい鉛含有率0%チューブです。

材質軟質PVC 内径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする