リケンラップ たっぷりシリーズ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89862717 品番 22cm×100m
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

切りやすくよく伸びぴったり張り付くフィルムです。電子レンジからフリージングまで使える高品質ラップです。
ラーメン屋さん、お寿司屋さんの出前でおなじみの切りやすく、よく伸び、ぴったり張り付くフイルムです。
電子レンジ加熱からフリージングまで使える高品位ラップ。 料理の下ごしらえから保存まで大活躍のたっぷり使えます。
食品の新鮮さや風味を保ち、いろんなかたちの容器にぴったりフィットします。
引出し易く、切り易いスムーズな使用感で、電子レンジや肉や魚のフリージングにも使えます。

材質(フィルム)塩化ビニール 幅(cm)22 長さ(m)100 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130 電子レンジ アズワン品番65-0395-63

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
容器(お皿やどんぶり等)のラップに使用
サービス業

容器にピタッとつくところが、この商品を選ぶ理由です。

対象商品:
89862717
2025-10-19
用途:
食品保護
Aoki 様 (建設業・工事業)

安いし、とりやすいし使いやすいです。100メートルもあり、長もちしてたすかりました。

2025-12-04
用途:
普通に食品用ラップとして使用。

おにぎりやパンを包むので、ちょうど幅のサイズが良いです。
切りやすいので包みやすいです。

2025-06-06
用途:
ご飯を包む
木ノ下金属工業株式会社 様

シャキッと切れて裂けたりしないのでいいです。
有名どころは裂けることがあるので、これがいいです。

2025-09-05
用途:
包装
ムラタ 様 (卸売・小売業)

価格は安いです。今まで手持ちは、50mだったので重く感じます。

2024-12-21
用途:
家庭用
自動車・二輪車・自転車関連業

近くにこの商品を置いてある店舗が無くなったので探してモノタロウで購入しました。

対象商品:
89862701
2024-02-04
用途:
食品の保存
サービス業

パリパリとくっつきすぎない、柔らかい素材なので逆に扱いやすいです。たっぷりの長さなので、しばらく使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
89862701
2023-04-14
用途:
食品の保存

普段の買い物で無添加のラップを探してみてもなかなか見つからなかったのですが、モノタロウさんにはあったので大変助かりました。食品に使用するものなので、余計なものが添加されているものは嫌です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする