プレインベア PV-B シリーズ スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)51 注文コード89875247 品番PV20B-3×4c
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は自重・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。

仕様上下兼用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用) 負荷容量196N(20kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)51

商品説明動画

エイテック プレインベア紹介
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89875213
2020-12-18
用途:
パネルのキャスター代わりに
サービス業

動きがとてもスムーズで、下向きにしても問題なさそうです。
あとは耐久性と、ゴミの巻き込みが無いかに期待です。

1人が参考にしています
対象商品:
89875213
2020-05-17
用途:
小物台車のキャスターとして使用

下向きで使えるボールキャスターが少なくこちらを頼りました。
動きは非常にスムーズですが、移動時の回転音は結構大きめです。
今後も使いたいので継続して扱って頂けると良いですね。

対象商品:
89875213
2018-07-31
用途:
焙煎時
株式会社 ジーン 様 (卸売・小売業)

ローラーベアリングの状態で受け台の様な物として使用しています、使用感は良好です。

対象商品:
89875213
2018-09-18
用途:
工具箱の底部に取り付けし、工具箱の移動を容易にするため
自動車・二輪車・自転車関連業

梱包については問題なし。
製品も説明の内容のとおりで問題なし、満足しています。

対象商品:
89875195
2018-06-20
用途:
バーベキュー台移動式LPガスバーナーの架台
株式会社井上塗装 様 (サービス業)

思ったより小型でしたが回転が良いので不満は有りません

対象商品:
89875195
2017-05-01
用途:
治具素材

下向きで使いたくて、全体径、ねじ径から選択しました。潤滑なしでなかなかのスムースな感じです。同時に何個も回すのですが、さほどうるさくはありません。もちろん、無音というわけにはいかないですが。急遽量を確保したので、逐次納入していただきましたが、それでも対応が早かったので助かりました。もう少し安ければ幸いですが、下向き使用はそんなに数が出ないでしょうからこんなものかもしれません。

対象商品:
89875213
2015-04-17
用途:
吹きガラスの機材

丈夫そうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする