エイテック(ATEC)
エイテック(ATEC)の 搬送
エイテック(ATEC)の ボールローラー
プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 下向き専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89875466
品番
PV160FMS
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
フランジタイプのプレインベアです。
重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。
エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様
下向き専用
トラスコ品番
856-0320
材質
(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C
カバー
A2017
タイプ
フランジタイプ(下向き用)
負荷容量
1568N(160kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
513