エイテック(ATEC)
エイテック(ATEC)の 搬送
エイテック(ATEC)の ボールローラー
プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89875493
品番
PV120FS
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フランジタイプのプレインベアです。
重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。
エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様
上下兼用
トラスコ品番
856-0301
材質
(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C
カバー
A2017
タイプ
フランジタイプ(上向き・下向き兼用)
負荷容量
1176N(120kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
254
商品説明動画
エイテック プレインベア紹介
参考になった