電源取り出しハーネス

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89877786 品番756-9000200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。
専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。
車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。
取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。
※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89878976
2024-02-18
用途:
電源取出し
自動車・二輪車・自転車関連業

対象車種外ですが、CB400SF NC39 2005年の左リアカウル内側にあるオプションコネクターに合いました。

1人が参考にしています
対象商品:
89877786
2023-07-29
用途:
GSX250R
有限会社佐藤新聞舗 様

スズキのバイク用ですね。
ブレーキランプから分配用に購入しました。

対象商品:
89878985
2023-05-20
用途:
1YPに
サービス業

3型シグナスに、ブレ-キスイッチの手前に割り込ませるタイプ。

1人が参考にしています
対象商品:
89879037
2021-08-27
用途:
バイクから電源をとる
製造業

ハーネスを傷付けず電源の取り出しが簡単にできます。

1人が参考にしています
対象商品:
89877786
2021-05-16
用途:
シグナスx5型用に
運輸・通信業

メットインボックス下のハーネスに咬ませて使っています。割り込みさせるだけなので簡単に電気がとれるので電飾系に重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
89878976
2020-09-04
用途:
ADV150に取り付けました。

ドライブレコーダーの電源とUSB電源をを取り出すために付けました。ADV150の電源取り出し用のコネクタは少し奥まった所にあるので、このハーネスを付けると手前で作業ができるようになり、次に追加で電源を取る時も簡単にできるようになったと思います。

対象商品:
89878976
2020-11-16
用途:
ポン付
株式会社ワークス物流 様 (運輸・通信業)

メーカーから出てるのでポン付です。純正よりか安いので助かります。

対象商品:
89878976
2020-07-24
用途:
PCX125 JF56 ドライブレコーダー取り付けの際に使用。
製造業

バイク本体に用意されている4ピンカプラーへ取り付けるだけで、常時電源とACC電源、それにマイナス線(アース線)が、いっぺんに取れる便利な商品です。
取り付けも簡単です。
ドライブレコーダーを取り付ける際、最初は常時電源はバッテリーのプラスへ。ACC電源はヒューズか、もしくはアクセサリーから取り、マイナスは本体の金属部分に取り付けようと思っていたのですが、ただでさえスクーターの場合、カウルを外す作業が多く、それにプラス各配線の取り付け作業では作業工程が多く時間が掛かりそうなので、ここは時間短縮のため、この商品を購入。
また、バッテリーへの配線を極力減らしたい思いもあったので電源取り出しハーネスを利用しました。
お陰で作業の時間は短縮できたし、バッテリー周りも今まで通りスッキリしました。
取り付け後の動作も、勿論問題ありませんでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする