KITACO
KITACOの 外装系
KITACOの バイクカスタムパーツ
アルミメッシュシート(細目)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89879484
品番
0900-960-00250
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
折り曲げ、カットがしやすく、メッシュならではの「延び」もありますので、様々な形状に仕上げる事が可能です。
網目(mm)
8×4
サイズ(mm)
245×328
用途
ダクトやボディのドレスアップに。
色
黒
サイズ
245mm×328mm
注意
※カットには金切ばさみ、万能はさみ等を使用し、装着にはグルーガン、接着剤、両面テープ等を大きさ、場所に応じて使用して下さい。走行中に外れないようにしっかりと固定して下さい。
※製造ロットにより若干色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。