路面標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容自転車放置禁止 注文コード89880183 品番路面-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は文字内容など13種類から選べます 他の種類を見る
文字内容自転車放置禁止 取付方式テープ取付 材質軟質エンビ 仕様ラミネート加工(表面エンボス仕上)、裏面強力テープ付 トラスコ品番814-9274 寸法(mm)300×450×3 質量(g)322 日本緑十字社品番101009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする