日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 路面表示標識
路面標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89880201
品番
路面-12
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
文字内容
飛び出し注意
取付方式
テープ取付
材質
軟質エンビ
仕様
ラミネート加工(表面エンボス仕上)、裏面強力テープ付
トラスコ品番
814-9276
寸法(mm)
300×450×3
質量(g)
322
日本緑十字社品番
101012