日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 路面表示標識
路面標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89880262
品番
路面-29
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
文字内容
進入禁止
取付方式
テープ取付
材質
軟質エンビ
仕様
ラミネート加工(表面エンボス仕上)、裏面強力テープ付
トラスコ品番
814-9288
寸法(mm)
900×600×3
質量(kg)
1
日本緑十字社品番
101029