路面標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89880296 品番 路面-42
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
文字内容昇降注意 取付方式テープ取付 材質軟質エンビ 仕様ラミネート加工(表面エンボス仕上)、裏面強力テープ付 トラスコ品番814-9295 寸法(mm)300×450×3 質量(g)322 日本緑十字社品番101042

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする