路面標示サインマークテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89880497 品番 RHM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
文字内容とまれ トラスコ品番814-9224 質量(g)770 日本緑十字社品番103001 材質熱可塑性エラストマー 厚さ(mm)1.5 取付方式地面貼り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする