日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 路面表示標識
路面標示サインマークテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89880506
品番
RHM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
文字内容
とまれ
トラスコ品番
814-9225
質量(g)
430
日本緑十字社品番
103002
材質
熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)
1.5
取付方式
地面貼り付け