リスクアセスメントKYボード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89912602 品番RA-B
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
文字内容リスクアセスメント KY活動 材質スチール(ホワイトボード) 仕様マーカーペン(黒)、ラーフル付、受け皿なし 寸法(mm)450×600×13 質量(kg)2.3 日本緑十字社品番376001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89912602
2020-12-24
用途:
ポンプオーバーホール工事
菱井商事株式会社 様 (卸売・小売業)

書きやすく感じました。改善点は特に思いつきません。

対象商品:
89912602
2019-04-25
用途:
弱電設備工事時
運輸・通信業

大きさも手ごろで使いやすいし持ち運びに便利です。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする