JIS放射能標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず 注文コード89916757 品番JA-518
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は文字内容など3種類から選べます 他の種類を見る
文字内容管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず 材質硬質エンビ 仕様表印刷 トラスコ品番106-1616 寸法(mm)400×300×1 質量(g)168 日本緑十字社品番392518

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする