プラ束 宝生 受座タイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89916906 品番 560P
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。

高さ調整範囲(mm)405〜570 最大荷重(kN)17.09
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※クレゾール及びレゾルシノールなどの薬品が付着しないようにしてください。
※一般の居室床と荷重条件の異なる仕様の場合は「プラ束宝生」の本数を増やすなどの補強を行ってください。
※屋外では使用しないでください。
※直射日光があたる可能性のある場所には、施工しないでください。
※最大荷重強度値は最大L寸法時の測定値であり、保証値ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89916897
2015-02-20
用途:
雪囲い

ロックがワンタッチでいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする