プラ束 宝生 台板タイプ

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89916924 品番 575G
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。

高さ調整範囲(mm)420〜585 最大荷重(kN)17.09
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※クレゾール及びレゾルシノールなどの薬品が付着しないようにしてください。
※一般の居室床と荷重条件の異なる仕様の場合は「プラ束宝生」の本数を増やすなどの補強を行ってください。
※屋外では使用しないでください。
※直射日光があたる可能性のある場所には、施工しないでください。
※最大荷重強度値は最大L寸法時の測定値であり、保証値ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89916924
2021-09-18
用途:
床下の補強

伸縮調整がしやすく商品としてはとてもいいのではないでしょうか?後は耐久性ですね。樹脂製なので何年持つかです。(私の経験上、日光にあたらなければ問題なく長期使用ができると思っています。)

対象商品:
89916915
2019-12-04
用途:
天板の支え
不動産業

天板の支えに使っています。100s程度の重量で天板が撓まないように取り付けましたが、シッカリ支えてくれます。見えないところに使うのであれば安価で良い物だと思います。

対象商品:
89916915
2020-05-29
用途:
床の支え
株式会社 香蘭社 様 (製造業)

簡単にセットはできましたが、耐久性がどうか今後期待しています。

対象商品:
89916915
2017-08-07
用途:
作業台仮固定用
その他業種

商品説明図及び説明文と、販売商品が合致せず、誤解して購入してしまった。
     →ワイドな高さ調整範囲(138〜725mm)に対応します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
表記を修正させていただきました。

対象商品:
89916915
2016-02-15
用途:
エアコンの足

片側ブロック乗せ、片側プラプラ束(ベニアは外す)+コンクリボンドで使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする