曜日別特売
買物カゴ(金具持手付) 買物カゴ(金具持手付) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89922131

買物カゴ(金具持手付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89922131品番買物カゴ(金具持手付)
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
容量(L)24イエロー材質PE有効内寸(mm)360×242外寸(mm)446×338×244内寸(mm)418×298×233名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89922131
2021-10-27
用途: 買い物に使用

金属の持手なので重量が多くなっても大丈夫です。プラスチックも持手より安心してお買い物が出来ます。

対象商品 : 89922131
2021-05-27
用途: 買い物カゴとして、小物の持ち運びようとして
教育・研究機関

がっしりとした作りで、金具持ち手が付いているので、重たい物にも安心して使えます。
長期の使用にも耐えられるように感じ、イニシアル・コストを吸収してくるのではないかと期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする