※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 店舗運営用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ショッピングカート・かご・バッグ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 買い物かご・バッグ
買物カゴ MY-24
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89922217
品番
買物カゴ MY-24
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
容量(L)
24
色
ホワイト
材質
PE
有効内寸(mm)
360×242
外寸(mm)
446×338×244
内寸(mm)
418×298×233
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800