#80 パンコンテナー #80 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89925787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンコンテナー #80

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1セット(20個)
内容量1セット(20個)注文コード89925787品番#80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。
食品用に最適

用途
生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー
洗浄が簡単に出来、衛生的です。
容量(L)
7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
482×332×74
色
アイボリー
トラスコ品番
836-2489
材質
PP
有効内寸(mm)
446×296×53
外寸(mm)
482×332×74
内寸(mm)
450×300×62
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
18910[1930]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥76,000/税込¥83,600
沖縄地方数量1につき¥140,000/税込¥154,000
離島数量1につき¥160,000/税込¥176,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする