JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック車高灯
LED4車高灯ランプNEO 3D 24V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89950481
品番
533613
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!
超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!
LEDならではのシャープな輝き。
省エネ設計!!
電球の種類
LED
用途
電装パーツ
材質
レンズ/PC、本体/ABS
寸法(mm)
36×132×高さ35
色
グリーン
定格
DC24V 約100mA(約2.4W)
定格電圧(V)
DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
132×35×36
注意
※ノイズ対策済みですが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。予めご了承ください。